Enerpac XC1202M sladdlös hydraulpump fungerar utan behov av nätsladd eller extern strömkälla. Den är batteridriven, vilket möjliggör enkel rörlighet och drift vid konstruktion, tillverkning, underhåll och fordonsuppgifter där hydraulisk kraft krävs för att lyfta tunga laster, böja metall och pressa/skära applikationer.
Funktioner:
- Enerpac XC1202M sladdlös hydraulpump är designad för att vara lätt och kommer med ett inbyggt handtag och bärrem, vilket gör den enkel att transportera från en plats till en annan.
- Den är utrustad med en blåsreservoar, som inte bara förhindrar kontaminering av hydraulvätskan utan också gör att pumpen kan användas i alla lägen, vilket ger flexibilitet under drift.
- Denna hydrauliska pump är inkapslad i ett höghållfast glasfiberförstärkt komposithölje som förbättrar dess hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac GA45GC mätaradapter: Denna adapter har en tryckmätare inställd i en 45-graders vinkel för enkel visning.
- Enerpac XC28V batteri: Detta 28V litiumjonbatteri kan leverera exceptionell hastighet och drifttid.
- Enerpac XC115VC batteriladdare: Denna laddare är lämplig för att bära litiumjonbatteriet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är fördelarna med sladdlösa hydraulpumpar jämfört med traditionella hydraulpumpar?
S. Den sladdlösa tekniken eliminerar snubbelrisk som finns i andra elektriska eller luftdrivna pumpar. Denna funktion ökar säkerheten och gör pumpen bekvämare att använda i fjärrarbete.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en hydraulpump?
A. Tänk på pumpens flödeshastighet, tryckklassificering, kompatibilitet med strömkällan, storlek och effektivitet.
F. Hur säkerställer man en lång livslängd för denna Enerpac XC1202M sladdlösa hydraulpump?
A. Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa optimal prestanda och livslängd för en hydraulpump. Underhållsuppgifter kan inkludera kontroll av vätskenivåer, byte av filter, inspektion av slangar och anslutningar för läckor och övervakning av pumpens övergripande tillstånd.
F. Hur undviker man problem eller problem med hydraulpumpar?
S. Några vanliga problem med hydraulpumpar inkluderar vätskekontamination, läckor i systemet, pumpljud, förlust av tryck eller flöde och slitage på pumpkomponenter. Regelbundna inspektioner, förebyggande underhåll och snabb felsökning kan hjälpa till att identifiera, åtgärda och undvika dessa problem effektivt.