ENERPAC ZE4320MB elektrisk hydraulisk pump, 3/3 manuell ventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQU 26VZ06

ENERPAC ZE4320MB elektrisk hydraulisk pump, 3/3 manuell ventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI

Finns i lager
Artikel: AF8KQU Modell: ZE4320MBKorsreferens: 26VZ06

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

155 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A7.1 "
Dimension B16.5 "
Dimension C16.6 "
Dimension D19.7 "
Dimension D119.2 "
Dimension E15.6 "
Dimension H224.6 "
Duty CycleUtökad
Frekvens50/60 Hz
Max. Flöde vid nominellt tryck60 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Motor HP1.5 hk
Motorvarvtal1750 RPM
Utflödeshastighet @ 100 psi650 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 10000 psi60 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 5000 psi62 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 700 psi600 cu. in./min.
Fas1
Kraftkällaelektriska
PumpkontrollManuell
Avlastningsventilområde1000 till 10000 psi
Behållarkapacitet1201 cu. i.
Ljud nivå75 dBA
Användbar oljekapacitet5 gal.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 3-position, Tandem Center
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.225
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimension HCylinderkompatibilitetDimension APumpkontrollMagnetventilens spänningVentilfunktionVentildriftVentiltypPris
ENERPAC ZE4104DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 1 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position121 361 kr
ENERPAC ZE4108DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91 ZE4108DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position182 143 kr
ENERPAC ZE4110DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position188 063 kr
ENERPAC ZE4120DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Enstaka skådespelare7.1 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position188 910 kr
ENERPAC ZE4208LB elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell4-vägs, 3-position, Tandem Center109 474 kr
ENERPAC ZE4208MB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208MB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position136 661 kr
ENERPAC ZE4210LB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position112 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZE4320MB elektrisk hydraulisk pump, 3/3 manuell ventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI
155 867 kr /enhet