ENERPAC ZE4408LB Hydraulpump elektrisk induktion | AF8KQY 26VZ10

ENERPAC ZE4408LB Hydraulpump elektrisk induktion

Finns i lager
Artikel: AF8KQY Modell: ZE4408LBKorsreferens: 26VZ10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

120 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk elektrisk pump
Amps13.6A
Förstärkare AC13.6
KontrollventilManuell, 4-vägs, 3 position, Tandem Center
dBA75
Vätskeport NPT3 / 8 "
HP1.5
Max. Tryck10000 psi
Maximalt tryck10,000 psi
Motor HP1.5 hk
motortypInduktion
Oljevolym @ 0-200 PSI645 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 10,000 PSI60 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 100 PSI650 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 1000 PSI625 cu. in./min.
Oljevolym @ 200-10,000 PSI60 till 645 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 5000 PSI62 cu. in./min.
Oljeförskjutning @ 700 PSI600 cu. in./min.
Kraftkällaelektriska
Avlastningsventilområde1000 till 10000 psi
Behållarkapacitet2 Gal.
BehållarmaterialStål
Ljud nivå75 dBA
Typelektriska
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.96
Fartygets höjd (cm)79.38
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)73.03
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimension HCylinderkompatibilitetDimension APumpkontrollMagnetventilens spänningVentilfunktionVentildriftVentiltypPris
ENERPAC ZE4104DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 1 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position121 361 kr
ENERPAC ZE4108DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91 ZE4108DB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position182 143 kr
ENERPAC ZE4110DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position188 063 kr
ENERPAC ZE4120DB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 magnetventil, 5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Enstaka skådespelare7.1 "Takpendel24VAvancera / dra tillbakamagnet~~POS=TRUNC3-vägs, 2-position188 910 kr
ENERPAC ZE4208LB elektrisk hydraulisk pump, 4/3 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell4-vägs, 3-position, Tandem Center109 474 kr
ENERPAC ZE4208MB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208MB20.2 "Enstaka skådespelare5.6 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position136 661 kr
ENERPAC ZE4210LB elektrisk hydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, 2.5 gallon användbar olja, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Enstaka skådespelare6.2 "Manuell-Avancera / dra tillbakaManuell3-vägs, 2-position112 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZE4408LB Hydraulpump elektrisk induktion
120 169 kr /enhet