Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM T51E4 Timmätare Elektrisk rygg Rektangulär | AC2YXG 2PAZ2

ENM T51E4 timräknare Elektrisk baksida rektangulär

Finns i lager
Artikel: AC2YXG Modell: T51E4Korsreferens: 2PAZ2
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
415SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-22 till 149 F
Bezel Face (In.)X 2.12 1.25
Bezel ansikts typ2-håls rektangulär
Inramning till baklängd (tum)2.8
Djup1.25 "
Typ av bildskärmelektro~~POS=TRUNC
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
Passar1.45 "X 0.95"
Passar utskuren panel1.45 "x 0.95"
Hz60
Typ av ineffektElectrical
Längd2.82 "
MaterialABS
MonteringsmetodFläns
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-22 till 149 F
Terminal typSpade
Tidsintervall (timmar)0 till 99,999
Timer Range0 till 99,999.9
TypElectrical
Spänning24 VAC
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialOmgivningstemp. RäckviddDjupNEMA-betygAntal siffrorÅterställ typTemp. RäckviddTerminal typPris
ENM T40B45 timmätare elektrisk 2.8 tum 3-håls rund | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 till 149 F--6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade419SEK
ENM T41D45 timmätare Elektrisk spolning rektangulär | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade422SEK
ENM T41E45 Timmätare Elektrisk 2-håls Rektangulär | AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 till 149 F1.25 "-6Kan inte återställas-22 till 149 FSpade420SEK
ENM T40A4507 timmätare Elektriskt stål 2.31 tum Rund | AC2YWC 2PAR8 T40A4507lexan-40 till 185 F-6, 6P6Kan inte återställas-40 till 185 FSpade526SEK
ENM L6C timräknare Lcd 2-håls rektangulär | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 till 140 F1.2 "47Fjärrsignal eller tryckknapp15 till 140 FBlockera1 301 kr
ENM T55B2A timmätare elektrisk 2.68in 3-håls rund | AC2YWF 2PAT3 T55B2Apolykarbonat5 till 122 F--6Kan inte återställas5 till 122 F19 "ledningar1 443 kr
ENM T54C1 Timmätare LCD 2-håls rektangulär | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 till 149 F0.82 "-6Kan inte återställas-22 till 149 F-604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM T51E4 timräknare Elektrisk baksida rektangulär
415SEK /enhet