Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EREM EOOSA Esd Ergo Pincett Fin 4 3/4 In | AE3QHD 5EPT9

EREM EOOSA Esd Ergo Pincett Fin 4 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE3QHD Modell: EOOSAKorsreferens: 5EPT9

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

897SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErgonomisk precisionspincett
Längd4.75 "
MaterialRostfritt stål
MekanismManuell
PunkttypRak, stark
TypESD-säker, antimagnetisk, antisyra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8203202000
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypPris
EREM E2ASA Esd Ergo Pincett Broad 4 3/4 In | AE3QGZ 5EPT5 E2ASARak, bred, rund612SEK
EREM E3CSA Esd Ergo Pincett Ultrafin 4 3/4 In | AE3QHA 5EPT6 E3CSAUltrafin, spetsig930SEK
EREM E5SA Esd Ergo Pincett Micro 4 3/4 In | AE3QHB 5EPT7 E5SARak, Micro Pointed963SEK
EREM E7SA Esd Ergo pincett böjd 4 3/4 tum | AE3QHC 5EPT8 E7SABöjd, stark998SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EREM EOOSA Esd Ergo Pincett Fin 4 3/4 In
897SEK /enhet