Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICKSON CV50ZBSFHDTT100354 End Mill Holder, Cv50 Taper Size, 25.40 mm Bore Dia, 90.00 mm Projection | CP4MZH 302XV1

ERICKSON CV50ZBSFHDTT100354 End Mill Holder, Cv50 Taper Size, 25.40 mm Bore Dia, 90.00 mm Projection

Finns i lager
Artikel: CP4MZH Model: CV50ZBSFHDTT100354Korsreferens: 302XV1

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 707 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutverkhållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3848
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ERICKSON M16MST12040M Pinnfräshållare, 12.50 mm håldiameter, 35.00 mm projektion, 21.00 mm nosdiameter | CP4MNU 302XK3 M16MST12040M2 727 kr
ERICKSON M12MST12040M Pinnfräshållare, 12.50 mm håldiameter, 40.00 mm projektion, 21.00 mm nosdiameter | CP4MNV 302XK1 M12MST12040M2 727 kr
ERICKSON M08WST16073M Pinnfräshållare, 13.00 mm Nos Dia | CP4MNW 302XJ7 M08WST16073M2 703 kr
ERICKSON M10WST20080M Pinnfräshållare, 18.00 mm Nos Dia | CP4MNX 302XJ8 M10WST20080M3 027 kr
ERICKSON M16WST32095M Pinnfräshållare, 29.00 mm Nos Dia | CP4MNY 302XJ9 M16WST32095M3 212 kr
ERICKSON M08MST08030M Pinnfräshållare, 8.50 mm håldiameter, 30.00 mm projektion, 13.00 mm nosdiameter | CP4MNZ 302XK0 M08MST08030M2 727 kr
ERICKSON M16MST08060M Pinnfräshållare, 8.50 mm håldiameter, 60.00 mm projektion, 13.00 mm nosdiameter | CP4MPA 302XK2 M16MST08060M2 727 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICKSON CV50ZBSFHDTT100354 End Mill Holder, Cv50 Taper Size, 25.40 mm Bore Dia, 90.00 mm Projection
22 707 kr /enhet