Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICO TDX100C120 / 240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMB 18K855

ERICO TDX100C120/240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120/240v

Finns i lager
Artikel: AA8KMB Modell: TDX100C120/240Korsreferens: 18K855

Få det Maj 6, Måndag
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
14 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsavledare
Djup3.07
KapslingsmaterialAluminium
Filter typIcke-filtrering
fotnoterKan installeras på typ 1 eller 2 plats i enlighet med NEC 2008
IP-värde65
Längd6.02
Blixtimpulsström12kA
MaterialAluminium, IP65 (NEMA 4)
Max. Fortsatt driftspänning170 LN, 276 LL
Max. Överspänningsström per fas100kA
Lägen för skyddAlla lägen skyddade
MonteringsstilPanelboard, 3/4 "rak nippel (tillval för infällningsplatta för gips)
Nominell urladdningsström20kA
Antal ledningar3 ledningar + mark
Fas1S
Kortslutningsström200kA
TypKompakt
Spänning120/240
Spänningsskydd600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 700V (LG) (modulär)
Bredd3.31

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarFasSpänningPris
ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853 TDX100C1202 ledningar + mark112012 267 kr
ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 ledningar + mark3Y120/20816 658 kr
ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 ledningar + mark124011 767 kr
ERICO TDX100C277 / 480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 ledningar + mark3Y277/48016 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICO TDX100C120/240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120/240v
14 142 kr /enhet