Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v

Finns i lager
Artikel: AA8KLZ Modell: TDX100C120Korsreferens: 18K853
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
11 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsavledare
Djup3.07
KapslingsmaterialAluminium
Filter typIcke-filtrering
fotnoterKan installeras på typ 1 eller 2 plats i enlighet med NEC 2008
IP-värde65
Längd6.02
Blixtimpulsström12kA
MaterialAluminium, IP65 (NEMA 4)
Max. Fortsatt driftspänning170 LN
Max. Överspänningsström per fas100kA
Lägen för skyddAlla lägen skyddade
MonteringsstilPanelboard, 3/4 "rak nippel (tillval för infällningsplatta för gips)
Nominell urladdningsström20kA
Antal ledningar2 ledningar + mark
Fas1
Kortslutningsström200kA
TypKompakt
Spänning120
Spänningsskydd600V (LN), 600V (NG), 600V (LG)
Bredd3.31

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarFasSpänningPris
ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 ledningar + mark3Y120/20818 920 kr
ERICO TDX100C120 / 240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMB 18K855 TDX100C120 / 2403 ledningar + mark1S120/24015 177 kr
ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 ledningar + mark124012 628 kr
ERICO TDX100C277 / 480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 ledningar + mark3Y277/48017 846 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v
11 040 kr /enhet