Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ERICO TDX100M120 / 240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120 / 240v | AA8KMG 18K860

ERICO TDX100M120/240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120/240v

Finns i lager
Artikel: AA8KMG Modell: TDX100M120/240DKorsreferens: 18K860

Få det Maj 7, Tisdag
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
25 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsavledare
Djup3.07
KapslingsmaterialAluminium
Filter typIcke-filtrering
fotnoterKan installeras på typ 1 eller 2 plats i enlighet med NEC 2008
IP-värde65
Längd9.45
Blixtimpulsström12kA
MaterialAluminium, IP65 (NEMA 4)
Max. Fortsatt driftspänning170 LN, 276 LL
Max. Överspänningsström per fas100kA
Lägen för skyddAlla lägen skyddade
MonteringsstilPanelboard, 3/4 "rak nippel (tillval för infällningsplatta för gips)
Nominell urladdningsström20kA
Antal ledningar4 ledningar + mark
Fas3HLD
Kortslutningsström200kA
TypModular
Spänning120/240
Spänningsskydd600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 600V (LG)
Bredd3.31

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarFasSpänningPris
ERICO TDX100M120 / 208 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KME 18K858 TDX100M120 / 2084 ledningar + mark3Y120/20825 288 kr
ERICO TDX100M120 / 240 Tvss Modular 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMF 18K859 TDX100M120 / 2403 ledningar + mark1S120/24022 604 kr
ERICO TDX100M240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 240v | AA8KMH 18K861 TDX100M240D3 ledningar + mark3D24024 975 kr
ERICO TDX100M277 / 480 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMJ 18K862 TDX100M277 / 4804 ledningar + mark3Y277/48024 655 kr
ERICO TDX100M480D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMK 18K863 TDX100M480D3 ledningar + mark3D48025 261 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERICO TDX100M120/240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120/240v
25 023 kr /enhet