CHICAGO-LATROBE Spiralstubb


Filter
Mått typ: Trådstorlek , Borrpunkt: 118 grader , Avsluta: obestruket , Listnummer: 759 , Material: Karbid , Punktvinkel: 118 grader , Punkttyp: 4-fasett , Typ: Långsam spiral
StilModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekTrådstorlekPris (ex moms)
A
78692
0.05951 / 2 "1.5 "0.059 "#53#53350 SEK
A
78691
0.063511 / 16 "1-11 / 16 "0.063 "#52#52343 SEK
A
78690
0.067011 / 16 "1-11 / 16 "0.067 "#51#51345 SEK
A
78689
0.070011 / 16 "1-11 / 16 "0.07 "#50#50342 SEK
A
78688
0.073011 / 16 "1-11 / 16 "0.073 "#49#49372 SEK
A
78687
0.076011 / 16 "1-11 / 16 "0.076 "#48#48368 SEK
A
78686
0.07853 / 4 "1.75 "0.078 "#47#47359 SEK
A
78685
0.08103 / 4 "1.75 "0.081 "#46#46359 SEK
A
78684
0.08203 / 4 "1.75 "0.082 "#45#45372 SEK
A
78683
0.08603 / 4 "1.75 "0.086 "#44#44389 SEK
A
78682
0.08903 / 4 "1.75 "0.089 "#43#43382 SEK
A
78681
0.09353 / 4 "1.75 "0.093 "#42#42397 SEK
A
78680
0.096013 / 16 "1 13 / 16 "0.096 "#41#41387 SEK
A
78679
0.098013 / 16 "1 13 / 16 "0.098 "#40#40406 SEK
A
78678
0.099513 / 16 "1 13 / 16 "0.099 "#39#39425 SEK
A
78677
0.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38409 SEK
A
78648
0.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9781 SEK
A
78647
0.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8807 SEK
A
78646
0.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7867 SEK
A
78645
0.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6816 SEK
A
78644
0.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5816 SEK
A
78643
0.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4823 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?