ERIEZ 26C elektromagnetisk vibrationsmatare, 5 tums bredd x 22 tums längd, platt | AH3BRX 31AX93

ERIEZ 26c elektromagnetisk vibrationsmatare, 5 tums bredd x 22 tums längd, platt

Finns i lager
Artikel: AH3BRX Modell: 26CKorsreferens: 31AX93

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsmatare
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 130 grader. F
Amps1.1A
BasfinishEpoxibeläggning
BasmaterialDuktilt järn
FinishBead Blast
Ljudnivå70 dB
Totala höjden9"
Total längd22 "
Total bredd6.5 "
KraftkällaElektromagnetisk
FormaFlat
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.1831
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)61.72
Fartygets bredd (cm)46.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eriez 26C vibrationsmatare används inom livsmedels-, läkemedels- och tillverkningsindustrin för exakt och kontrollerad matning av bulkmaterial. Det säkerställer ett konsekvent materialflöde för förbättrad effektivitet och förhindrar tilltäppning eller ojämn fördelning i produktionsprocesser.

Funktioner:

  • Den har en elektro-permanent magnetdrift för ökad effektivitet och prestanda.
  • Denna vibrerande brickmatare kan drivas på AC för de flesta modeller.
  • Den levereras med standard och anpassade brickor för hållbarhet.
  • Denna magnetiska vibrationsmatare har ett inneslutet drivelement för ökad säkerhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna Eriez 26C vibrationsmatare?

A.

  • Ställ in mataren på önskad plats.
  • Säkerställ korrekt inriktning och stabilitet.
  • Anslut strömkällan enligt specifikationerna.
  • Testkör mataren för att verifiera funktionaliteten.
  • Justera inställningarna efter behov för optimal prestanda.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en vibrationsmatare?

A.

  • Materialegenskaper
  • Erforderlig matningshastighet
  • Matarkapacitet
  • Miljöförhållanden
  • Underhållskrav

F. Gör Raptor Supplies erbjuda större Eriez vibrationsmatare?

S. Ja, kunder som letar efter större vibrationsmatare från Eriez kan välja 36C-AH3BRZ vibrationsmatare med en 10 tum bredd och 24 tum längd.

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddAmpsTotala höjdenTotal längdTotal breddSpänningPris
ERIEZ 6C Vibrationsmatare med kontroll 1-1 / 2 tum bredd x 12 tum längd | AH3BRV 31AX91 6C0 grader till 130 grader F.1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC25 083 kr
ERIEZ 15A Vibrationsmatare 4 tum bredd x 20 tum längd platt | AH3BRW 31AX92 15A0 grader till 130 grader F.1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC27 178 kr
ERIEZ 36C Vibrationsmatare 6 tum bredd x 36 tum längd platt | AH3BRY 31AX94 36C0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC45 001 kr
ERIEZ 36C Vibrationsmatare 10 tum bredd x 24 tum längd platt | AH3BRZ 31AX95 36C0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC46 626 kr
ERIEZ 46C vibrationsmatare 10 tums bredd x 38 tums längd platt | AH3BTA 31AX96 46C0 grader till 130 grader F.1.114.875 "45 "12 "115 VAC73 441 kr
ERIEZ 46C Vibrationsmatare 12 tum bredd x 30 tum längd platt | AH3BTB 31AX97 46C0 grader till 130 grader F.1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC73 441 kr
ERIEZ 46C Vibrationsmatare 14 tum bredd x 24 tum längd platt | AH3BTC 31AX98 46C0 grader till 130 grader F.1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC73 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERIEZ 26c elektromagnetisk vibrationsmatare, 5 tums bredd x 22 tums längd, platt
30 282 kr /enhet