ERIEZ 46C Vibrationsmatare 12 tum bredd x 30 tum längd platt | AH3BTB 31AX97

ERIEZ 46C vibrationsmatare 12 tums bredd x 30 tums längd platt

Finns i lager
Artikel: AH3BTB Modell: 46CKorsreferens: 31AX97

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsmatare
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 130 grader F.
Amps1.1
BasfinishEpoxibeläggning
BasmaterialDuktilt järn
FinishBead Blast
Ljudnivå70dB
Totala höjden13.875 "
Total längd39.25 "
Total bredd14 "
KraftkällaElektromagnetisk
FormaFlat
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.112
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fackets bredd: 12 "
    • Facklängd: 30 "
    • Fackdjup: 4 "
    • Urladdningshöjd: 9-7 / 8 "
    • Fackmaterial: 304 rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddAmpsTotala höjdenTotal längdTotal breddSpänningPris
ERIEZ 6C Vibrationsmatare med kontroll 1-1 / 2 tum bredd x 12 tum längd | AH3BRV 31AX91 6C0 grader till 130 grader F.1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC25 083 kr
ERIEZ 15A Vibrationsmatare 4 tum bredd x 20 tum längd platt | AH3BRW 31AX92 15A0 grader till 130 grader F.1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC27 178 kr
ERIEZ 26C elektromagnetisk vibrationsmatare, 5 tums bredd x 22 tums längd, platt | AH3BRX 31AX93 26C0 grader till 130 grader. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC30 282 kr
ERIEZ 36C Vibrationsmatare 6 tum bredd x 36 tum längd platt | AH3BRY 31AX94 36C0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC45 001 kr
ERIEZ 36C Vibrationsmatare 10 tum bredd x 24 tum längd platt | AH3BRZ 31AX95 36C0 grader till 130 grader F.1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC46 626 kr
ERIEZ 46C vibrationsmatare 10 tums bredd x 38 tums längd platt | AH3BTA 31AX96 46C0 grader till 130 grader F.1.114.875 "45 "12 "115 VAC73 441 kr
ERIEZ 46C Vibrationsmatare 14 tum bredd x 24 tum längd platt | AH3BTC 31AX98 46C0 grader till 130 grader F.1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC73 441 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERIEZ 46C vibrationsmatare 12 tums bredd x 30 tums längd platt
73 441 kr /enhet