ERTALYTE 2NHL7 Sheet Pet-p Vit 3/8 tum 24 x 39.4 tum | AC2VVC

ERTALYTE 2NHL7 Sheet Pet-p Vit 3/8 tum 24 x 39.4 tum

Finns i lager
Artikel: AC2VVC Modell: 2NHL7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgOff-white
Längd39 13 / 32 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialPET-P
Material TypFyllt fast smörjmedel
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 210 grader F.
Draghållfasthet10,500 psi
Tjocklek0.375 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd24 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)100.58
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod3920620090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransFärgLängdBreddBreddstoleransLängdtoleransMaterial TypDriftstemp. RäckviddPris
ERTALYTE 1URD3 Ark Pet-p Vit 1/4 tum T 12 x 12 tum | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.1 265 kr
ERTALYTE 1URD9 Ark Pet-p Vit 1/2 tum T 12 x 12 tum | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.1 956 kr
ERTALYTE 1URE3 Ark Pet-p Vit 5/8 tum T 12 x 12 tum | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.2 456 kr
ERTALYTE 1URE6 Ark Pet-p Vit 3/4 tum T 12 x 12 tum | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.2 948 kr
ERTALYTE 1URE9 Ark Pet-p Vit 1 tum T 12 x 12 tum | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.4 128 kr
ERTALYTE 1URF3 Ark Pet-p Vit 1 1/4 tum T 12 x 12 tum | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.4 902 kr
ERTALYTE 1URF6 Sheet Pet-p Vit 1 1/2 tum T 12 x 12 tum | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"White12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig kvalitet-40 grader till 210 grader F.6 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ERTALYTE 2NHL7 Sheet Pet-p Vit 3/8 tum 24 x 39.4 tum
19 887 kr /enhet