Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ESSEX K1-34S Knappsats för åtkomstkontroll Stål Keyless | AA9ZHM 1JYX2

ESSEX K1-34S Knappsats för åtkomstkontroll Stål Keyless

Finns i lager
Artikel: AA9ZHM Modell: K1-34SKorsreferens: 1JYX2
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
5 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtkomstkontrolltangent
ÅtkomsttypKnappsats
Case MaterialRostfritt stål
Djup7 / 16 "
Höjd5.125 "
Max. Användarkoder500
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
Ström krävs5 VDC, 12 till 24 VDC
Tidsinställd inträde1 till 99 sek.
VädertåligJa
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.639
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8537109060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialDjupHöjdStröm krävsBreddPris
ESSEX K1-26S Knappsats för åtkomstkontroll Stål 12 knapp | AA9ZHN 1JYX3 K1-26SValox (R) hölje, rostfritt stål framsida3 / 4 "7.125 "5 VDC, 12 till 24 VDC1.75 "4 361 kr
ESSEX PPH-103-SN Åtkomstkontroll knappsats närhet | AA9ZHR 1JYX6 PPH-103-SNRostfritt stål1.5 "7.25 "5/12 XNUMX VDC3.62 "7 585 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSEX K1-34S Knappsats för åtkomstkontroll Stål Keyless
5 521 kr /enhet