Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ESSEX K1-26S Knappsats för åtkomstkontroll Stål 12 knapp | AA9ZHN 1JYX3

ESSEX K1-26S Åtkomstkontrollknappsats Stål 12 knapp

Finns i lager
Artikel: AA9ZHN Modell: K1-26SKorsreferens: 1JYX3
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
4 361 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtkomstkontrolltangent
ÅtkomsttypKnappsats
Case MaterialValox (R) hölje, rostfritt stål framsida
Djup3 / 4 "
Höjd7.125 "
Max. Användarkoder502
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
Ström krävs5 VDC, 12 till 24 VDC
Tidsinställd inträde1 till 99 sek.
VädertåligJa
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8543908880
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialDjupHöjdStröm krävsBreddPris
ESSEX K1-34S Knappsats för åtkomstkontroll Stål Keyless | AA9ZHM 1JYX2 K1-34SRostfritt stål7 / 16 "5.125 "5 VDC, 12 till 24 VDC3.38 "5 521 kr
ESSEX PPH-103-SN Åtkomstkontroll knappsats närhet | AA9ZHR 1JYX6 PPH-103-SNRostfritt stål1.5 "7.25 "5/12 XNUMX VDC3.62 "7 585 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSEX K1-26S Åtkomstkontrollknappsats Stål 12 knapp
4 361 kr /enhet