Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ESSEX PPH-103-SN Åtkomstkontroll knappsats närhet | AA9ZHR 1JYX6

ESSEX PPH-103-SN Närhet till knappsats för åtkomstkontroll

Finns i lager
Artikel: AA9ZHR Modell: PPH-103-SNKorsreferens: 1JYX6
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
7 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtkomstkontrolltangent
ÅtkomsttypKnappsats och närhetskortläsare
Case MaterialRostfritt stål
Djup1.5 "
Höjd7.25 "
GränssnittWiegand
Max. Användarkoder255
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.
Ström krävs5/12 XNUMX VDC
VädertåligJa
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8543908880
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Närhetsområde (5 ")

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialDjupHöjdStröm krävsBreddPris
ESSEX K1-34S Knappsats för åtkomstkontroll Stål Keyless | AA9ZHM 1JYX2 K1-34SRostfritt stål7 / 16 "5.125 "5 VDC, 12 till 24 VDC3.38 "5 521 kr
ESSEX K1-26S Knappsats för åtkomstkontroll Stål 12 knapp | AA9ZHN 1JYX3 K1-26SValox (R) hölje, rostfritt stål framsida3 / 4 "7.125 "5 VDC, 12 till 24 VDC1.75 "4 361 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSEX PPH-103-SN Närhet till knappsats för åtkomstkontroll
7 585 kr /enhet