ESSICK AIR 696400HB Avdunstningsfuktare 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45

ESSICK AIR 696400HB Evaporativ luftfuktare 120 V 1A 5.6 gal.

Finns i lager
Artikel: AH6DFA Modell: 696400HBKorsreferens: 35XG45

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdunstningsfuktare
Byråns efterlevnadETL-listad
Förstärkare AC2
FärgLjus ek
Ledningslängd60 "
Djup15.5 "
AvloppstypDubbla flaskor och slang
Höjd23.75 "
Max. Kvadratisk fotkapacitet3600
MonteringstypBärbar
NEMA Plug-konfiguration18 AWG / 2-stift
Antal hastigheter9
Ersättning Wick2PYG4
KräverManuell påfyllning
TypCredenza -stil
Spänning120
Garanti2 år begränsat (mindre Wicks / filter)
Watt240
Bredd28.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4245
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)72.64
Fartygets bredd (cm)39.37

Produktinformation:

    • Max. Speltid: 45 timmar
    • Vattentank: 5.6 gal.
    • Ersättningsfilter: 1051
    • Wick behandlas med: Antimikrobiell
    • Specialfunktioner: Analoga kontroller med digital display, 9-växlad motor, justerbar fuktstatus, automatisk avstängning, vattenpåfyllnings- och kontrollfilterindikatorer, hjul för enkel rörlighet, lättfyllda dubbla vattenflaskor med påfyllningsslang
    • Undermärke: AIRCARE

Produktvarianter

ProduktModellWattFörstärkare ACFärgBreddDjupAvloppstypHöjdAntal hastigheterPris
ESSICK AIR HD1409 Avdunstningsfuktkonsol 25 tum Höjd | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Borstat nickel27 "17.5 "Dubbla flaskor25 "33 222 kr
ESSICK AIR EP9800 Evaporative Humidifier Pedestal 27-1 / 4 Inch Height | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Espresso18 "18 "Häll i27.25 "92 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR 696400HB Evaporativ luftfuktare 120 V 1A 5.6 gal.
2 998 kr /enhet