ESSICK AIR EP9800 Evaporative Humidifier Pedestal 27-1 / 4 Inch Height | AH7MKK 36WJ85

ESSICK AIR EP9800 Evaporative Luftfuktare Piedestal 27-1/4 Inch Höjd

Finns i lager
Artikel: AH7MKK Modell: EP9800Korsreferens: 36WJ85

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdunstningsfuktare
Byråns efterlevnadETL-listad
Förstärkare AC1.1
FärgEspresso
Ledningslängd60 "
Djup18 "
AvloppstypHäll i
Höjd27.25 "
Max. Kvadratisk fotkapacitet2400
NEMA Plug-konfiguration18 AWG / 2-stift
Antal hastigheter9
Ersättning Wick2PYG5
KräverManuell påfyllning
TypPedestal stil
Spänning120
Garanti2 år begränsat (mindre Wicks / filter)
Watt132
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.355
Fartygets höjd (cm)51.82
Fartygets längd (cm)73.41
Fartygets bredd (cm)53.59

Produktinformation:

    • Max. Speltid: 60 timmar
    • Vattentank: 3.5 gal.
    • Wick behandlas med: Antimikrobiell
    • Specialfunktioner: Digital display och kontroller, 9-växlad motor, justerbar luftfuktare, automatisk avstängning, vattenpåfyllningsindikator, sidohällsdörr, fjärrkontroll (# 1999)
    • Undermärke: AIRCARE

Produktvarianter

ProduktModellWattFörstärkare ACFärgBreddDjupAvloppstypHöjdAntal hastigheterPris
ESSICK AIR 696400HB Avdunstningsfuktare 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Ljus ek28.25 "15.5 "Dubbla flaskor och slang23.75 "92 998 kr
ESSICK AIR HD1409 Avdunstningsfuktkonsol 25 tum Höjd | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Borstat nickel27 "17.5 "Dubbla flaskor25 "33 222 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR EP9800 Evaporative Luftfuktare Piedestal 27-1/4 Inch Höjd
2 515 kr /enhet