ESSICK AIR HD1409 Avdunstningsfuktkonsol 25 tum Höjd | AH7MKJ 36WJ84

ESSICK AIR HD1409 Evaporative Luftfuktare Console 25 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AH7MKJ Modell: HD1409Korsreferens: 36WJ84

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdunstningsfuktare
Byråns efterlevnadETL-listad
Förstärkare AC2.8
FärgBorstat nickel
Ledningslängd60 "
Djup17.5 "
AvloppstypDubbla flaskor
Höjd25 "
Max. Kvadratisk fotkapacitet4000
NEMA Plug-konfiguration18 AWG / 2-stift
Antal hastigheter3
Ersättning WickHDC12
KräverManuell påfyllning
TypKonsol
Spänning120
Garanti2 år begränsat (mindre Wicks / filter)
Watt345.6
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)44.45

Produktinformation:

    • Max. Speltid: 55 timmar
    • Vattentank: 5 gal.
    • Wick behandlas med: Antimikrobiell
    • Specialfunktioner: Digital display och kontroller, 3-växlad motor, justerbar fuktstatus, automatisk avstängning, vattenpåfyllnings- och kontrollfilterindikator, hjul för enkel rörlighet, dubbla vattenflaskor med enkel fyllning
    • Undermärke: AIRCARE

Produktvarianter

ProduktModellWattFörstärkare ACFärgBreddDjupAvloppstypHöjdAntal hastigheterPris
ESSICK AIR 696400HB Avdunstningsfuktare 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Ljus ek28.25 "15.5 "Dubbla flaskor och slang23.75 "92 998 kr
ESSICK AIR EP9800 Evaporative Humidifier Pedestal 27-1 / 4 Inch Height | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Espresso18 "18 "Häll i27.25 "92 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR HD1409 Evaporative Luftfuktare Console 25 tum Höjd
3 222 kr /enhet