EVERPURE EV9328-02 Soda Fountain Filter System Twin 3/4 In | AF2UFG 6XWU0

EVERPURE EV9328-02 Soda Fountain Filter System Twin 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2UFG Modell: EV9328-02Korsreferens: 6XWU0

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDryckesfiltersystem
Patroner krävsTillverkare Nr EV9612-55, EV9534-20
FärgSvart
förbindelse3 / 4 "NPT
filtermediaKol
Flödeshastighet3.34 gpm
HuvudmaterialPlast
Husets materialAluminium
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs3
Övergripande djup6"
Totala höjden25.5 "
Total bredd21.5 "
Tryckfall1 till 5 psi
MinskarSmak och lukt
Service liv18,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.19
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)65.53
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (med mätare)
    • Med ventil / Utan ventil (Med ventil)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9328-02 Soda Fountain Filter System Twin 3/4 In
10 354 kr /enhet