Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EVERPURE EV9618-07 kassett för Ev9259-24 Ev9272-41 | AF2GAA 6TFD6

EVERPURE EV9618-07 patron för Ev9259-24 Ev9272-41

Finns i lager
Artikel: AF2GAA Modell: EV9618-07Korsreferens: 6TFD6
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
1 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av filterpatron
Passar märkeEverpure
Flödeshastighet0.5 gpm
Höjd3"
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Utanför Dia.3"
MinskarSkala, smak och lukt, klor
Service liv1500 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdMax. TryckMax. Temp.mikronUtanför Dia.MinskarPris
EVERPURE EV4339-13 kassett för Ev4339-23 | AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86 grader F55-23 / 64 "Smak och lukt6 255 kr
EVERPURE EV4339-14 kassett för Ev4339-23 | AC6LCP 34D335 EV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86 grader F56-57 / 64 "Smak och lukt10 030 kr
EVERPURE EV9612-27 kassett för Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100 grader F0.53"Skala, smak och lukt, cysta1 887 kr
EVERPURE EV9612-55 kassett för Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100 grader F0.53"Smak och lukt, cysta1 789 kr
EVERPURE EV9612-37 kassett för Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100 grader F0.53"Skala, smak och lukt2 016 kr
EVERPURE EV9612-51 kassett för Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100 grader F0.53"Skala, smak och lukt1 440 kr
EVERPURE EV9618-16 kassett för Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100 grader F53"Smak och lukt1 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9618-07 patron för Ev9259-24 Ev9272-41
1 079 kr /enhet