EVERPURE EV9797-22 ångfiltersystem Twin 3/4 In | AF2UFJ 6XWU2

EVERPURE EV9797-22 Steamer Filter System Twin 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2UFJ Modell: EV9797-22Korsreferens: 6XWU2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfiltersystem med skalinhibitor
Patroner krävsTillverkare Nr EV9618-11, EV9799-02
FärgSvart
förbindelse3 / 4 "NPT
filtermediaKol
Flödeshastighet5 gpm
HuvudmaterialPlast
Husets materialAluminium
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron5
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs3
Övergripande djup7"
Totala höjden25.5 "
Total bredd20.5 "
Tryckfall1 till 5 psi
MinskarSkala
Service liv20,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.48
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)65.79
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (med mätare)
    • Med ventil / Utan ventil (Med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaFlödeshastighetHusets materialMax. Temp.Övergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
EVERPURE EV9797-20 Ångavskiljningssystem 3/4 tum | AE7AJQ 5WFH3 EV9797-20Hydroblandning6 gpmPlast125 grader F5.5 "12.5 "5.25 "3 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9797-22 Steamer Filter System Twin 3/4 In
13 109 kr /enhet