Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EVERPURE EV9797-20 Ångavskiljningssystem 3/4 tum | AE7AJQ 5WFH3

EVERPURE EV9797-20 Steamer Avkalkningssystem 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE7AJQ Modell: EV9797-20Korsreferens: 5WFH3
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
3 678 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfiltersystem med skalinhibitor
Patroner krävsTillverkare Nr EV9799-02, EV9798-35
FärgSvart
förbindelse3 / 4 "NPT
filtermediaHydroblandning
Flödeshastighet6 gpm
HuvudmaterialPlast
Husets materialPlast
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.125 grader F
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs3
Övergripande djup5.5 "
Totala höjden12.5 "
Total bredd5.25 "
Tryckfall1 till 5 psi
MinskarSkala

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.04
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)74.68
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (utan mätare)
    • Med ventil / utan ventil (utan ventil)

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaFlödeshastighetHusets materialMax. Temp.Övergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
EVERPURE EV9797-22 ångfiltersystem Twin 3/4 In | AF2UFJ 6XWU2 EV9797-22Kol5 gpmAluminium100 grader F7"25.5 "20.5 "13 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9797-20 Steamer Avkalkningssystem 3/4 In
3 678 kr /enhet