Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EVERPURE EV9799-11 Diskmaskin Filter System 3/4 In | AE7AJR 5WFH4

EVERPURE EV9799-11 Diskmaskin Filter System 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE7AJR Modell: EV9799-11Korsreferens: 5WFH4
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
7 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiskmaskin Filtersystem
Patroner krävsTillverkare Nr EV9799-22
FärgRed
förbindelse3 / 4 "NPT
filtermediaHydroblandning
Flödeshastighet15 GPM
HuvudmaterialPlast
Husets materialABS plast
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.170 grader F
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup4.625 "
Totala höjden12.5 "
Total bredd4.75 "
Tryckfall1 till 5 psi
MinskarSkala

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.412
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (utan mätare)
    • Med ventil / utan ventil (utan ventil)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9799-11 Diskmaskin Filter System 3/4 In
7 427 kr /enhet