Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 840015 Vacuum Ejector 530lpm 3/8 Inch Fnpt | AF6QUM 20CL81

EXAIR 840015 Vakuumejektor 530 lpm 3/8 tums Fnpt

Finns i lager
Artikel: AF6QUM Modell: 840015Korsreferens: 20CL81
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
3 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar vakuumutkastare
Avgastyp1/2 "(F) NPT
Höjd40mm
Längd138mm
Tryckportens storlek3/8 "(F) NPT
Tillförsel tryckområde0 till 250 psi
Temp. Räckvidd250 grader F max
Vakuumflöde530Lpm
Vakuumportstorlek1/2 "(F) NPT
Vakuumtrycksintervall0 till 85 kPa
VentiltypRoterande
Vikt450g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8414100000

Produktvarianter

ProduktModellAvgastypHöjdLängdViktPris
EXAIR 840060 Vakuumutkastare 2294lpm 1/2 tum Fnpt | AF6QUP 20CL83 8400601 "(F) NPT56mm165mm1050g5 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 840015 Vakuumejektor 530 lpm 3/8 tums Fnpt
3 069 kr /enhet