Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 840060 Vakuumutkastare 2294lpm 1/2 tum Fnpt | AF6QUP 20CL83

EXAIR 840060 Vakuumejektor 2294 lpm 1/2 tums Fnpt

Finns i lager
Artikel: AF6QUP Modell: 840060Korsreferens: 20CL83
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
5 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar vakuumutkastare
Avgastyp1 "(F) NPT
Höjd56mm
Längd165mm
Tryckportens storlek1/2 "(F) NPT
Tillförsel tryckområde0 till 250 psi
Temp. Räckvidd250 grader F max
Vakuumflöde2294Lpm
Vakuumportstorlek3/4 "(F) NPT
Vakuumtrycksintervall0 till 85 kPa
VentiltypRoterande
Vikt1050g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8414100000

Produktvarianter

ProduktModellAvgastypHöjdLängdViktPris
EXAIR 840015 Vacuum Ejector 530lpm 3/8 Inch Fnpt | AF6QUM 20CL81 8400151/2 "(F) NPT40mm138mm450g3 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 840060 Vakuumejektor 2294 lpm 1/2 tums Fnpt
5 139 kr /enhet