EXCELON

Filter

Vattensystem

Pneumatik

HVAC och kylning

Vattensystem Filter

Rör och slangarVisa alla

  • PVC- och CPVC-rör

    Klara / genomskinliga rör med ett maximalt arbetstryck på 300 psi, perfekt för högtemperatur / högtrycksvätskeöverföring i VVS- och dräneringsapplikationer. Konstruerad för att fungera inom temperaturområdet -65 till 160 grader F

  • PVC- och CPVC-slangar

    Flexibel, klar slang med en maximal draghållfasthet på 1900 psi och ett driftstemperaturområde -65 till 160 grader F. Används ofta i industriella vätskehanteringsapplikationer som varm- / kallvattenleveransrör. Finns i Shore A 55 och 60 hårdhetsvarianter

Om EXCELON

Excelon, ett varumärke av termoplastprocesser, är en av de största tillverkarna av plaströr världen över. Den erbjuder högpresterande PVC-, CPVC-, EVA- och polypropylenrör för applikationer inom livsmedels- och dryckesindustri, kemisk, medicinsk och instrumenteringsindustri. EVA -slangar är idealiska för dricksvattenapplikationer och används flitigt i vattenfilter och medicinska instrument. Dessa rör finns i 1/8- och 1/16-tums väggtjocklekvarianter och kan arbeta vid ett maximalt tryck på 65 psi. För högtemperatur- eller högtrycksvätska / gasöverföringsapplikationer finns genomskinliga och klara Excelon-PVC- och CPVC-slangar i varianter på 8- / 50- / 100 fot. Dessa rör är konstruerade för att fungera inom temperaturområdet -65 till 160 grader Fahrenheit och tål ett maximalt tryck på 300 psi. Välj bland ett brett utbud av Excelon -slangar i olika arbetstryck och storlekar på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter