EXCELON 892010 Slang Flexibel Eva ,75 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYA 4VXV5

EXCELON 892010 Rör flexibel Eva ,75 tum Ytterdiameter 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD9YYA Modell: 892010Korsreferens: 4VXV5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 878 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius1.5 "
FärgNatural
HårdhetStrand A: 50
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd100ft.
MaterialEVA
Max. Tryck45 vid 73 grader F.
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd25 till 165F
Draghållfasthet1400 psi
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5575
Fartygets höjd (cm)61.98
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBöj RadiusFärgDraghållfasthetVägg tjocklekHårdhetInuti Dia.MaterialPris
EXCELON 890210 Slang Flexibel Eva .25 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YXW 4VXU7 89021025 till 165F1 / 2 "Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 501 / 8 "EVA458SEK
EXCELON 890610 Slang Flexibel Eva .375 tums ytterdiameter 100 fot | AD9YXX 4VXV1 89061025 till 165F1"Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 501 / 4 "EVA636SEK
EXCELON 891210 Slang Flexibel Eva ,5 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YXY 4VXV2 89121025 till 165F1.25 "Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 503 / 8 "EVA848SEK
EXCELON 891810 Slang Flexibel Eva .625 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YXZ 4VXV4 89181025 till 165F1.75 "Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 501 / 2 "EVA1 229 kr
EXCELON 893110 Slang Flexibel Eva ,1 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYC 4VXV7 89311025 till 165F2"Natural1400 psi1 / 8 "Strand A: 503 / 4 "EVA2 664 kr
EXCELON 380210 Slang Polypropylen 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYE 4VXX1 38021035 grader till 220 grader F.2.5 "genomskinlig4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP589SEK
EXCELON 380110 Slang polypropen 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYF 4VXX2 38011035 grader till 220 grader F.2.5 "genomskinlig4900 psi0.040 "R86, Rockwell0.170 "PP543SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELON 892010 Rör flexibel Eva ,75 tum Ytterdiameter 100 fot
1 878 kr /enhet