Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXCELON 380210 Slang Polypropylen 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYE 4VXX1

EXCELON 380210 Slang polypropen 1/4 tums ytterdiameter 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD9YYE Modell: 380210Korsreferens: 4VXX1
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
589SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius2.5 "
Färggenomskinlig
HårdhetR86, Rockwell
Inuti Dia.1 / 8 "
Längd100ft.
MaterialPP
Max. Tryck272 PSI
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd35 grader till 220 grader F.
Draghållfasthet4900 psi
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBöj RadiusFärgDraghållfasthetVägg tjocklekHårdhetInuti Dia.MaterialPris
EXCELON 890210 Slang Flexibel Eva .25 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YXW 4VXU7 89021025 till 165F1 / 2 "Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 501 / 8 "EVA458SEK
EXCELON 890610 Slang Flexibel Eva .375 tums ytterdiameter 100 fot | AD9YXX 4VXV1 89061025 till 165F1"Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 501 / 4 "EVA636SEK
EXCELON 891210 Slang Flexibel Eva ,5 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YXY 4VXV2 89121025 till 165F1.25 "Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 503 / 8 "EVA848SEK
EXCELON 891810 Slang Flexibel Eva .625 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YXZ 4VXV4 89181025 till 165F1.75 "Natural1400 psi1 / 16 "Strand A: 501 / 2 "EVA1 229 kr
EXCELON 892010 Slang Flexibel Eva ,75 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYA 4VXV5 89201025 till 165F1.5 "Natural1400 psi1 / 8 "Strand A: 501 / 2 "EVA1 878 kr
EXCELON 893110 Slang Flexibel Eva ,1 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYC 4VXV7 89311025 till 165F2"Natural1400 psi1 / 8 "Strand A: 503 / 4 "EVA2 664 kr
EXCELON 380110 Slang polypropen 1/4 tum Ytterdiameter 100 fot | AD9YYF 4VXX2 38011035 grader till 220 grader F.2.5 "genomskinlig4900 psi0.040 "R86, Rockwell0.170 "PP543SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELON 380210 Slang polypropen 1/4 tums ytterdiameter 100 fot
589SEK /enhet