Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 382275 Strömförsörjning 600w DC | AA6GGK 13X092

EXTECH 382275 Strömförsörjning 600w Dc

Finns i lager
Artikel: AA6GGK Modell: 382275Korsreferens: 13X092
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
7 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
förbindelseBanankontakt
Nuvarande gränserAutomatisk övergång med konstant ström
VisaDual LED
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60Hz
Inspänning120 VAC
Linjeförordning50mA min
Linje voltreglering20mV
Belastningsreglering50mV
MätartypDigital
Utgångsström0 till 20A
Utgångsspänning (DC)0 till 30V
SkyddÖverspänning, övertemperatur och kortslutning
Reglering av krusningsvoltMindre än 5mVrms

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 382275 Strömförsörjning 600w Dc
7 271 kr /enhet