Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 407026 Heavy-Duty ljusmätare, automatisk avstängning | AB2HVJ 1M946

EXTECH 407026 Kraftig ljusmätare, automatisk avstängning

Finns i lager
Artikel: AB2HVJ Modell: 407026Korsreferens: 1M946
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
3 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjusmätare
Noggrannhet+/- 4% + 2 siffror FS
Batterityp9V
DatahållJa
Visa1.4 "LCD
Mätområde0 till 200, 0 till 2000, 0 till 5000 FC; 0 till 2000, 0 till 20,000 0, 50,000 till XNUMX XNUMX lux
Min Max. MinneJa
Upplösning0.1/1/10 FC;1/10/100 Lux
SensorSelen solceller

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Digital ljusintensitetsmätare lämplig för mätning av ljusnivåer i nödutgångar, säkerhetsområden, arbetsplatser, kontorsbyggnader och parkeringsplatser
    • Har fluorescerande, volfram, dagsljus, kvicksilver och natriumbelysningsinställningar och en stor digital display med en rörlig sensor för exakta avläsningar
    • Datahållningsfunktion för registrering av värden och ett inbyggt RS-232-gränssnitt för visning av avläsningar på en dator
    • Automatisk avstängningsanordning för förlängning av batteritiden och ett skyddshölje för säker förvaring

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH 407026-NIST Heavy Duty Light Meter Nist-certifierad | AE7NYJ 5ZT02 407026-NIST5 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 407026 Kraftig ljusmätare, automatisk avstängning
3 482 kr /enhet