Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 407730 Digital ljudnivåmätare, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD | AB2GUY 1LYP4

EXTECH 407730 digital ljudnivåmätare, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD

Finns i lager
Artikel: AB2GUY Modell: 407730Korsreferens: 1LYP4
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
1 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital ljudnivåmätare
Noggrannhet+/- 2 dB
dB -intervall40 till 130
Visa2000 Räkna LCD
Frekvensområde300 till 8000 Hz
FrekvensviktningA och C
Upplösning0.1 dB
Respons tidSnabb långsam

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Används för att mäta och visa ljudtrycksnivåer i decibel från 40 till 130 dB med en noggrannhet på 2 dB
    • Har ett snabbt svarande analogt stapeldiagram för att spåra mätvärden över tid
    • Levereras utrustad med en elektret kondensatormikrofon vindruta och 4 AAA batterier

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaArtikelRespons tidPris
EXTECH 407732-KIT Digital ljudnivåmätarsats | AD7AAT 4CWR4 407732-KIT+/- 1.5 dB2000 Räkna LCDDigital ljudnivåmätarsatsSnabb långsam6 799 kr
EXTECH 407732-KIT-NIST Digital ljudnivåmätarsats Nist | AD7AAU 4CWR5 407732-KIT-NIST+/- 1.5 dB2000 Räkna LCDDigital ljudnivåmätarsatsSnabb långsam9 183 kr
EXTECH 407780A Digital ljudnivåmätare Dtlgng | AF4LBU 8ZRU0 407780A+/- 1.5 dB4 Digital LCDLjudnivåmätareSnabb, långsam och impuls26 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 407730 digital ljudnivåmätare, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD
1 221 kr /enhet