Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 45158 Vindmätare Thermo | AB3DDH 1RK12

EXTECH 45158 Vindmätare Termo

Finns i lager
Artikel: AB3DDH Modell: 45158Korsreferens: 1RK12
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
2 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+ /-3%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
Automatisk avstängningJa
BatteritypCR2032
DatahållJa
DataloggningNej
Daggpunktsintervall32 grader till 122 grader F.
Visa9999 räknas LCD
Luftfuktighet+ /-5%
KraftkällaCR2032-batteri
Relativ luftfuktighet10 till 95%
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 F.
Temp. Räckvidd0 till 122 F
TypMini termo
SkovelmaterialPlast
Hastighet (FPM)100 till 5500
Hastighet (knop)1.0-54.3
Hastighet (KPH)1.8-100.6
Hastighet (MPH)1.1 till 62.5
Hastighet (MPS)0.5 till 28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Wind Chill

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDatahållNoggrannhetluft~~POS=TRUNCVisaGränssnittUtgång TypKraftkällaPris
EXTECH SDL350 Anemometermätare / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350anemometerJa-0 till 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX till XNUMX XNUMX CMM9999 räknas LCDRS-232RS-232Nätadapter eller batteri10 093 kr
EXTECH 407113 Vindmätarventil | AA9AMB 1BP96 407113anemometerJa+ /-2%0 till 999,900 CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Batteri6 766 kr
EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 till 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100anemometerJa+ /-3%0 till 9999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri2 907 kr
EXTECH AN200 Anemometer Med Ir Temperatur Vane | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometer med IR-temperaturJa+ /-3%0 till 999,999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri3 820 kr
EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 till 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119anemometerJa-0 till 1,271,200 CFMFlerlinje LCDRS-232-(4) AA-batterier9 464 kr
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Stor Vane | AD4RHY 43Y053 AN300anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri5 002 kr
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometer Large Vane | AD4RJA 43Y055 AN310anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri6 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 45158 Vindmätare Termo
2 052 kr /enhet