Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH AN200 Anemometer Med Ir Temperatur Vane | AB2XKQ 1PKZ5

EXTECH AN200 vindmätare med Ir temperaturvinge

Finns i lager
Artikel: AB2XKQ Modell: AN200Korsreferens: 1PKZ5
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
3 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnemometer med IR-temperatur
Noggrannhet+ /-3%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
luft~~POS=TRUNC0 till 999,999 CFM
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Ledningslängd3.9 '(120cm)
DatahållJa
DataloggningNej
Visa1999 Räkna LCD
Kraftkälla9V Batteri
Sondstorlek2.83 "Dia
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodRoterande skovel
Temp. Noggrannhet+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Temp. Räckvidd-58 till 500 F (IR), 14 till 140 F (luft)
TypVane
Hastighet (FPM)80 till 5900
Hastighet (knop)0.8 till 58.3
Hastighet (KPH)1.4 till 108
Hastighet (MPH)0.9 till 67
Hastighet (MPS)0.4 till 30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd IR-termometer, 20-punkters genomsnitt

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDatahållNoggrannhetluft~~POS=TRUNCVisaGränssnittUtgång TypKraftkällaPris
EXTECH SDL350 Anemometermätare / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350anemometerJa-0 till 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX till XNUMX XNUMX CMM9999 räknas LCDRS-232RS-232Nätadapter eller batteri10 093 kr
EXTECH 407113 Vindmätarventil | AA9AMB 1BP96 407113anemometerJa+ /-2%0 till 999,900 CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Batteri6 766 kr
EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 till 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100anemometerJa+ /-3%0 till 9999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri2 907 kr
EXTECH 45158 Vindmätare Thermo | AB3DDH 1RK12 45158anemometerJa+ /-3%-9999 räknas LCD--CR2032-batteri2 052 kr
EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 till 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119anemometerJa-0 till 1,271,200 CFMFlerlinje LCDRS-232-(4) AA-batterier9 464 kr
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Stor Vane | AD4RHY 43Y053 AN300anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri5 002 kr
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometer Large Vane | AD4RJA 43Y055 AN310anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri6 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH AN200 vindmätare med Ir temperaturvinge
3 820 kr /enhet