Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 till 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6

EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 Till 3346 Fpm

Finns i lager
Artikel: AD2BUP Modell: 407119Korsreferens: 3MPE6
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
9 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Lufthastighetsnoggrannhet+/- 5% + 5 siffror
luft~~POS=TRUNC0 till 1,271,200 CFM
Automatisk avstängningJa
Batterityp(4) AA
Ledningslängd66 "
DatahållJa
DataloggningNej
VisaFlerlinje LCD
GränssnittRS-232
Kraftkälla(4) AA-batterier
Sondstorlek36 "x 0.25"
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodHot Wire och Thermistor
Temp. Noggrannhet+/- 1.5 F.
Temp. Räckvidd32 till 122 F
TypHet tråd
Hastighet (FPM)40 till 3346
Hastighet (knop)0.4 till 33.0
Hastighet (KPH)0.7 till 61.2
Hastighet (MPH)0.5 till 38.0
Hastighet (MPS)0.2 till 17.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Telescoping Probe

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDatahållNoggrannhetluft~~POS=TRUNCVisaGränssnittUtgång TypKraftkällaPris
EXTECH SDL350 Anemometermätare / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350anemometerJa-0 till 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX till XNUMX XNUMX CMM9999 räknas LCDRS-232RS-232Nätadapter eller batteri10 093 kr
EXTECH 407113 Vindmätarventil | AA9AMB 1BP96 407113anemometerJa+ /-2%0 till 999,900 CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Batteri6 766 kr
EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 till 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100anemometerJa+ /-3%0 till 9999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri2 907 kr
EXTECH AN200 Anemometer Med Ir Temperatur Vane | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometer med IR-temperaturJa+ /-3%0 till 999,999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri3 820 kr
EXTECH 45158 Vindmätare Thermo | AB3DDH 1RK12 45158anemometerJa+ /-3%-9999 räknas LCD--CR2032-batteri2 052 kr
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Stor Vane | AD4RHY 43Y053 AN300anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri5 002 kr
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometer Large Vane | AD4RJA 43Y055 AN310anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri6 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 Till 3346 Fpm
9 464 kr /enhet