Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 till 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4

EXTECH AN100 Anemometer Termo 80 Till 5900 Fpm

Finns i lager
Artikel: AB2XKP Modell: AN100Korsreferens: 1PKZ4
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
2 907 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+ /-3%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-3%
luft~~POS=TRUNC0 till 9999 CFM
Automatisk avstängningJa
BatteritidCirka 80 timmar (utan bakgrundsbelysning)
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatFrivillig
Ledningslängd3.9ft.
DatahållJa
DataloggningNej
Visa1999 Räkna LCD
Kraftkälla9V Batteri
Sondstorlek2.83 "Dia
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
Temp. Noggrannhet+/- 4 F.
Temp. Räckvidd14 till 140 F
TypThermo
Hastighet (FPM)80 till 5900
Hastighet (knop)0.8-58.0
Hastighet (KPH)1.4-108.0
Hastighet (MPH)0.9 till 67
Hastighet (MPS)0.4 till 30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDatahållNoggrannhetluft~~POS=TRUNCVisaGränssnittUtgång TypKraftkällaPris
EXTECH SDL350 Anemometermätare / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350anemometerJa-0 till 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX till XNUMX XNUMX CMM9999 räknas LCDRS-232RS-232Nätadapter eller batteri10 093 kr
EXTECH 407113 Vindmätarventil | AA9AMB 1BP96 407113anemometerJa+ /-2%0 till 999,900 CFMStor 9999 Count LCD DigitalRS-232-9V Batteri6 766 kr
EXTECH AN200 Anemometer Med Ir Temperatur Vane | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometer med IR-temperaturJa+ /-3%0 till 999,999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri3 820 kr
EXTECH 45158 Vindmätare Thermo | AB3DDH 1RK12 45158anemometerJa+ /-3%-9999 räknas LCD--CR2032-batteri2 052 kr
EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 till 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119anemometerJa-0 till 1,271,200 CFMFlerlinje LCDRS-232-(4) AA-batterier9 464 kr
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Stor Vane | AD4RHY 43Y053 AN300anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri5 002 kr
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometer Large Vane | AD4RJA 43Y055 AN310anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri6 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH AN100 Anemometer Termo 80 Till 5900 Fpm
2 907 kr /enhet