Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 407113 Vindmätarventil | AA9AMB 1BP96

EXTECH 407113 Vindmätare Vane

Finns i lager
Artikel: AA9AMB Modell: 407113Korsreferens: 1BP96
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
6 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+ /-2%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-2%
luft~~POS=TRUNC0 till 999,900 CFM
Automatisk avstängningJa
Ledningslängd3.9ft.
DatahållJa
DataloggningNej
VisaStor 9999 Count LCD Digital
GränssnittRS-232
Kraftkälla9V Batteri
Sondstorlek2.80 "dia.
Upplösning1 fpm
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
Temp. Noggrannhet+/- 1.5 grader F
Temp. Räckvidd32 till 176 F
TypMetallvinge
SkovelmaterialMetall
Hastighet (FPM)100 till 6890
Hastighet (knop)1.0-68
Hastighet (KPH)1.8-126
Hastighet (MPH)1.1 till 78.3
Hastighet (MPS)0.5 till 35

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Metal Vane tål högre temperaturer, 20-punkters genomsnitt, 2/3 flödesvärde, min / max, datahållning, automatisk avstängning, RS-232-gränssnitt

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDatahållNoggrannhetluft~~POS=TRUNCVisaGränssnittUtgång TypKraftkällaPris
EXTECH SDL350 Anemometermätare / datalogger | AA4WME 13G530 SDL350anemometerJa-0 till 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX till XNUMX XNUMX CMM9999 räknas LCDRS-232RS-232Nätadapter eller batteri10 093 kr
EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 till 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100anemometerJa+ /-3%0 till 9999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri2 907 kr
EXTECH AN200 Anemometer Med Ir Temperatur Vane | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometer med IR-temperaturJa+ /-3%0 till 999,999 CFM1999 Räkna LCD--9V Batteri3 820 kr
EXTECH 45158 Vindmätare Thermo | AB3DDH 1RK12 45158anemometerJa+ /-3%-9999 räknas LCD--CR2032-batteri2 052 kr
EXTECH 407119 Anemometer Hot Wire 40 till 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119anemometerJa-0 till 1,271,200 CFMFlerlinje LCDRS-232-(4) AA-batterier9 464 kr
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Stor Vane | AD4RHY 43Y053 AN300anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri5 002 kr
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometer Large Vane | AD4RJA 43Y055 AN310anemometerJa+ /-1.5%0 till 99999 CFMDubbel LCD--Batteri6 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 407113 Vindmätare Vane
6 766 kr /enhet