Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 475044 Digital mätare 0 till 44 kg | AB3KXP 1TZ42

EXTECH 475044 Mätare digital kraft 0 till 44 pund

Finns i lager
Artikel: AB3KXP Modell: 475044Korsreferens: 1TZ42

Få det Maj 14, Tisdag
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
9 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Noggrannhet+/- 0.5% + 2 siffror
Visa5-siffrig LCD
Funktion Mät spänning (drag) kompression (tryck) på fjädrar, remmar eller någon mekanisk mekanism
Mätområde44 Lb./20 kg / 196 N
Upplösning0.01 kg / 0.01 kg / 0.05 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMätområdeUpplösningPris
EXTECH 475040 Gauge Digital Force 0.05 till 176 uns | AD3HGL 3ZH93 475040+/- 0.4% + 1 siffra176 Oz./5000 g / 49 N0.05 oz./1 g / 0.01 N6 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 475044 Mätare digital kraft 0 till 44 pund
9 611 kr /enhet