Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 480403 Fasmotor Rotation Tester 40-600vac | AB3LCE 1TZP7

EXTECH 480403 Fasmotorrotationstestare 40-600vac

Finns i lager
Artikel: AB3LCE Modell: 480403Korsreferens: 1TZP7
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
2 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFas- och motorrotationstestare
VisaLED
Frekvensområde2 till 400Hz
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Spänningsområde40 till 600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Motorrotation (Ja)
    • Fasrotation (Ja)
    • Indikator för fasspänning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSäkerhetsgraderingSpänningsområdePris
EXTECH PRT200 Beröringsfri fas Seq Tester 75-1000vac | AA6GGC 13X083 PRT200Beröringsfri test för fassekvensCAT III 1000V, CAT IV 600V75 till 1000 VAC3 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 480403 Fasmotorrotationstestare 40-600vac
2 865 kr /enhet