Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 881602 Yttemperatursond 40 till 392 grader F | AA8QHA 19L864

EXTECH 881602 Yttemperatursond 40 till 392 grader F

Finns i lager
Artikel: AA8QHA Modell: 881602Korsreferens: 19L864
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
1 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYttemperaturprobe
Noggrannhet+/- 0.75% eller 4 grader F.
SondkontaktMini
Sond Dia.27 / 86 "
Probe längd5 7 / 10 "
Sondmaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd40 grader till 392 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLuft eller vätskor
Ledningslängd70 8 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris
EXTECH 881616 Yttemperatursond -4 Till 482 grader F | AB3DDJ 1RK13 881616Magnetiserad yttemperaturtest-4 grader till 482 graderLuft eller yta66 "2 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 881602 Yttemperatursond 40 till 392 grader F
1 131 kr /enhet