Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH CT70 Ac Circuit Analyzer 90 till 240v | AE3UUW 5GCC8

EXTECH CT70 AC Circuit Analyzer 90 till 240v

Finns i lager
Artikel: AE3UUW Modell: CT70Korsreferens: 5GCC8
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
3 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC-kretsanalysator
Frekvensområde45 till 65 Hz
IndikatorDisplay
SäkerhetsgraderingCATII 300V
Spänning90 till 240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9030890100
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Belastningsström (6 till 9mA för GFCI, 30 till 37mA för EPD)
    • Spänningsfall (0.1% till 99.9%)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH CT70 AC Circuit Analyzer 90 till 240v
3 528 kr /enhet