Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH DO210 löst syremätare 9V batteri | AH3AXA 30XM73

EXTECH DO210 Dissolved Oxygen Meter 9V batteri

Finns i lager
Artikel: AH3AXA Modell: DO210Korsreferens: 30XM73
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
4 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplöst syrgasmätare
Automatisk avstängningJa
Automatisk temperaturkompensationJa
Kabellängd4m
KalibreringFresh Air
VisaDubbel LCD
Visat temperaturområde32 grader till 122 grader F, 0 grader till 50 grader C.
Löst syreområde0 till 20 mg / l
Noggrannhet för upplöst syreområde+/- 0.4 mg / l
Antal tester0
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader
Syrekoncentration0 till 100%
Syrekoncentrationsnoggrannhet+ /-0.7%
Kraftkälla9V Batteri
Temp. Noggrannhet0.8 grader C
Temp. Upplösning0.1 grader C
Temperaturkompensationsområde0 grader till 50 grader C
VattentätNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.792
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)14.99
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Upplöst syreupplösning: 0.1 mg/l
    • Syrekoncentrationsupplösning: 0.1%
    • Sondkompensation: Höjd och salthalt

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdVisaDriftstemp. RäckviddTemp. NoggrannhetVattentätPris
EXTECH 407510 Meter Upplöst syre | AD8GDH 4KC32 4075104 MDisplay32 till 122 grader+/- 1.5 grader FNej7 342 kr
EXTECH DO600 mätare för upplöst syre | AE3BHB 5AY42 DO600-Display32 till 122 grader+/- 1.8 grader FJa4 423 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH DO210 Dissolved Oxygen Meter 9V batteri
4 739 kr /enhet