Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH DO600 mätare för upplöst syre | AE3BHB 5AY42

EXTECH DO600 mätare för upplöst syre

Finns i lager
Artikel: AE3BHB Modell: DO600Korsref: 5AY42
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
4 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplöst syrgasmätare
Automatisk temperaturkompensationNej
Kalibrering1 Point
VisaDisplay
Visat temperaturområde32 till 122 grader F, 0 till 50 grader C
Löst syreområde0 till 200.0%
Noggrannhet för upplöst syreområde+/- 2% FS
Driftstemp. Räckvidd32 till 122 grader
Syrekoncentration0 till 200%
Syrekoncentrationsnoggrannhet+ /-2%
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader F
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9027808030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sondkompensation (0 till 50 delar per tusen salt, höjd 0 till 20,000 XNUMX fot)

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdVisaDriftstemp. RäckviddTemp. NoggrannhetVattentätPris
EXTECH 407510 Meter Upplöst syre | AD8GDH 4KC32 4075104 MDisplay32 till 122 grader+/- 1.5 grader FNej7 358 kr
EXTECH DO210 löst syremätare 9V batteri | AH3AXA 30XM73 DO2104mDubbel LCD0 grader till 50 grader0.8 grader CNej4 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH DO600 mätare för upplöst syre
4 528 kr /enhet