Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH DV25 Dual Range AC Voltage Detector | AC8XHB 3EMK6

EXTECH DV25 Dual Range AC-spänningsdetektor

Finns i lager
Artikel: AC8XHB Modell: DV25Korsreferens: 3EMK6

Få det Maj 8, Onsdag
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC -spänningsdetektor med två intervall
Hörbar varningJa
BatteritypAAA
Diameter1"
indikationHörbar och visuell
Längd6.25 "
Operating temp.32 till 122 F
SäkerhetsgraderingKatt IV 1000V
Byt typKnapp för val av intervall
Spänningsområde24 till 1000 VAC, 100 till 1000 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ficklampa (Ja)
    • På / av-brytare (endast för ficklampa)
    • Specialfunktioner: Inbyggd ficklampa

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH DV25 Dual Range AC-spänningsdetektor
347SEK /enhet