Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH EA10-NIST Termoelementtermometer 2 Ingångstyp K | AB4PJE 1ZKY4

EXTECH EA10-NIST termoelement termometer 2 ingång typ K

Finns i lager
Artikel: AB4PJE Modell: EA10-NISTKorsreferens: 1ZKY4

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelement termometer
Noggrannhet+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)
Automatisk avstängningJa
Batterityp(6) AAA
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
VisaBakgrundsbelyst 3-linjers LCD
MinneMin Max
Antal ingångar2
SondkontaktMini-Type
Upplösning0.1 grader, 1 grader
Temp. Räckvidd-200 grader till 1999 grader F.
TermoelementstypTyp K

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetBatteritypVisaMinneAntal ingångarUpplösningSamplingshastighetPris
EXTECH SDL200 termoelementtermometer 4 ingång | AA6GHV 13X127 SDL200Typ J -148 grader till 2192 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F, typ T -58 grader till 752 grader F, typ E -58 grader till 1652 grader F, typ R 32 grader till 3092 grader F, typ S 32 grader till 2732 grader FTyp J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 och typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakgrundsbelyst LCD-skärmMin Max40.1 grader, 1 grader1 till 3600 sek.6 938 kr
EXTECH SDL200-NIST Termoelementtermometer 4 ingångar | AA6GHW 13X128 SDL200-NISTTyp J -148 grader till 2192 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F, typ T -58 grader till 752 grader F, typ E -58 grader till 1652 grader F, typ R 32 grader till 3092 grader F, typ S 32 grader till 2732 grader FTyp J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 och typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)(6) AABakgrundsbelyst LCD-skärmMin Max40.1 grader, 1 grader1 till 3600 sek.9 176 kr
EXTECH EA11A Termoelementtermometer 1 Ingångstyp K | AB2GVF 1LYR5 EA11A-58 grader till 1999 grader F.0.3% av läsning(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif10.1 grader, 1 grader-1 974 kr
EXTECH EA11A-NIST Termoelementtermometer 1 Ingångstyp K | AB2GVG 1LYR6 EA11A-NIST-58 grader till 1999 grader F.0.3% av läsning(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin Max10.1 grader, 1 grader-3 692 kr
EXTECH EA10 Termoelementtermometer 2 Ingångstyp K | AB4PJC 1ZKY2 EA10-200 grader till 1999 grader F.+/- 0.3% (+2 grader F / + 1 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin Max20.1 grader, 1 grader-2 603 kr
EXTECH EA15 termoelementtermometer 2 ingång | AD2YVU 3WU66 EA15Typ K -200 grader till 1999 grader F, typ J -200 grader till 1994 grader F, typ T -200 grader till 752 grader F, typ E -200 grader till 1598 grader F, typ R 32 grader till 1999 grader F, typ S 32 grader till 1999 grader F, typ N -200 graderTyperna J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) och typerna R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)(6) AAABakgrundsbelyst 3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif20.1 grader3 till 355 sek.5 548 kr
EXTECH 421502 Termoelementtermometer 2 tum typ JK | AD9BUC 4PC60 421502Typ K -328 grader till 2498 grader F, typ J -328 grader till 1922 grader F.+/- 0.05% rdg(1) 9V3-linjers LCDMin / Max / Avg / Dif20.1 grader C eller 0.2 grader F-3 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH EA10-NIST termoelement termometer 2 ingång typ K
3 582 kr /enhet