Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
6 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Termoelement termometer
Noggrannhet
Typerna J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) och typerna R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)
Automatisk avstängning
Ja
Batterityp
(6) AAA
Kalibrerings certifikat
NIST
Datahåll
Ja
Dataloggning
8800 poäng
Visa
Bakgrundsbelyst 2-linjers LCD
Gränssnitt
RS232
Minne
Min Max
Antal ingångar
2
Sondkontakt
Mini-Type
Upplösning
0.1 grader
Samplingshastighet
3 till 355 sek.
Temp. Räckvidd
Typ K -200 grader till 1999 grader F, typ J -200 grader till 1994 grader F, typ T -200 grader till 752 grader F, typ E -200 grader till 1598 grader F, typ R 32 grader till 1999 grader F, typ S 32 grader till 1999 grader F, typ N -200 grader
Typ J -148 grader till 2192 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F, typ T -58 grader till 752 grader F, typ E -58 grader till 1652 grader F, typ R 32 grader till 3092 grader F, typ S 32 grader till 2732 grader F
Typ J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 och typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)
Typ J -148 grader till 2192 grader F, typ K -148 grader till 2372 grader F, typ T -58 grader till 752 grader F, typ E -58 grader till 1652 grader F, typ R 32 grader till 3092 grader F, typ S 32 grader till 2732 grader F
Typ J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 grader F / 1 grader C), Pt100 och typer R, S +/- 0.5% rdg (2 grader F / 1 grader C)
Typ K -200 grader till 1999 grader F, typ J -200 grader till 1994 grader F, typ T -200 grader till 752 grader F, typ E -200 grader till 1598 grader F, typ R 32 grader till 1999 grader F, typ S 32 grader till 1999 grader F, typ N -200 grader
Typerna J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 grader F / 0.75 grader C) och typerna R, S +/- 0.05% rdg (4 grader F / 2 grader C)