Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH EC170 salthaltsmätare, ATC, LCD, 1-punktskalibrering, 32 till 122 grader F | AF8FAM 25KC69

EXTECH EC170 salthaltsmätare, ATC, LCD, 1-punktskalibrering, 32 till 122 grader F

Finns i lager
Artikel: AF8FAM Modell: EC170Korsreferens: 25KC69
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
1 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaltmätare
Automatisk avstängningJa
Automatisk temperaturkompensationJa
Kalibrering1 Point
VisaDisplay
Visat temperaturområde32 grader till 122 grader F (0 grader till 50 grader C)
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 122 grader F.
Kraftkälla(4) LR44-batterier
Salthetsnoggrannhet+/- 2% FS
Salthalt0 till 10.00 ppt, 10.01 till 70.1 ppt
Temp. Noggrannhet+/- 0.9 grader F / 0.5 grader C
Temp. Upplösning0.1 grader F
Temperaturkompensationsområde32 grader till 122 grader F (0 grader till 50 grader C)
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9027808090

Produktinformation:

    • Salt- och temperaturmätare med ATC-anläggning (Automatic Temperature Compensation) för bestämning av saltnivå (TDS) och konduktivitetsnivåer för vatten
    • Har vattentät (IP65-klassad) konstruktion med en LCD-skärm för noggranna digitala avläsningar och klarar temperaturer inom ett område av 32 - 122 grader F
    • Tillhandahåller indikationer för datalagring, automatisk avstängning och låg batterinivå
    • Utrustad med en automatisk avståndsmätare som underlättar två intervall för mätinställningar; 2 - 0 ppt & 10 - 10.01 ppt för exakta spännings- och strömavläsningar
    • Fullskalig noggrannhet på +/- 2% för salthaltmätningar med 0.01 upplösning och +/- 0.9% för temperaturmätningar (grader F) med 0.1 grader F-upplösning
    • Inbyggd NaCl-konduktivitet till TDS-omvandlingsfaktor
    • Drivs av 4 LR44-batterier

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH EC170 salthaltsmätare, ATC, LCD, 1-punktskalibrering, 32 till 122 grader F
1 421 kr /enhet