Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In @ 8 tums fokus | AF2RBE 6XFV4

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus

Finns i lager
Artikel: AF2RBE Modell: IR400Korsreferens: 6XFV4

Få det Maj 15, Onsdag
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
904SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini-infraröd termometer
Noggrannhet+/- 2% av läsning +4 grader F / 2 grader C
Batterityp9V
DatahållJa
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
emissions~~POS=TRUNCFast 0.95
Fokuspunktstorlek och avstånd1 "@ 8"
LasersiktEnkel prick
MinneMin Max
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 122 grader F.
Upplösning0.1 grader
Respons tid1000 msek.
Spektrala känslighet6 till 14 uM
Temp. Räckvidd-4 grader till 630 grader F.
TriggerJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Laserpekare, datahållning, automatisk avstängning efter 10 sek. (Ungefär)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 Inch Focus
904SEK /enhet