Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH LCR200 Lcr-mätare | AA6GGD 13X084

EXTECH LCR200 Lcr-mätare

Finns i lager
Artikel: AA6GGD Modell: LCR200Korsreferens: 13X084 / 5WYU1
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
5 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLCR-mätare
Hörbar kontinuitetN / A
Automatisk avstängningJa med Inaktivera
Batterityp9V
kapacitansområde20pF till 20mF
räknar20,000/2,000
VisaDubbel LCD
GränssnittInbyggd testarmatur, externa testkablar, valfri SMD-pincett, valfri SMD-komponentarmatur
Motståndsområde20ohms till 200Mohms

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kapacitansnoggrannhet (+/- 0.5% rdg +5 siffror))
    • Induktansnoggrannhet (+/- 0.5% rdg +5 siffror))
    • Induktansområde (20microH till 2000H)
    • Motståndsnoggrannhet (+/- 0.5% rdg +5 siffror))
    • Testfrekvenser (100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH LCR200 Lcr-mätare
5 375 kr /enhet