Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH MA140 Clamp Meter 0.8 Inch Jaw 300MCM LCD | AH9QQW 40ZJ86

EXTECH MA140 Clamp Meter 0.8 Inch Jaw 300MCM LCD

Finns i lager
Artikel: AH9QQW Modell: MA140Korsreferens: 40ZJ86
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
1 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet+ /-1.5%
AC-svarTRMS
Hörbar kontinuitetNej
Automatisk avstängningJa
BatteritypLR44
Kalibrerings certifikatFinns separat
Kalibreringsfrekvens50 till 60 Hz
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar6000
DatahållJa
VisaDisplay
Käftkapacitet13 / 16 "
Max. AC-förstärkare300
Max. Ledarstorlek300 MCM
Operating temp.32 grader till 122 grader F.
Peak HoldNej
SäkerhetsgraderingKAT III 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Stapeldiagram: Nej
    • Digital / analog: Digital
    • Auto Ranging: Ja
    • Inrush: Ja
    • Diodtest: Nej
    • Beröringsfri spänningsdetektor: Ja
    • Specialfunktioner: Autoavkänningsfunktionen gör det möjligt för mätaren att känna igen ingången (inom ett givet brytarläge) och automatiskt växla till rätt driftläge, Smart Data Hold fryser avläsningen på skärmen och ändras automatiskt om en ny avläsning är större än 50 Antal, inkopplingsströmmätning, lågpassfilter för noggrann mätning av variabel Fr

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.BatteritypKalibrerings certifikatSäkerhetsgraderingTemp. RäckviddKalibreringsfrekvensräknarVisaPris
EXTECH EX810 Klämmätare 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 till 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 518 grader F (-50 grader till 270 grader C)50 till 60 Hz4000bakgrundsbelyst2 560 kr
EXTECH EX830 Klämmätare 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 till 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader till 1400 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm3 598 kr
EXTECH 380947 Digital klämmätare 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 till 122 grader FAA-KAT III 300V-50 till 60 Hz4000Display5 383 kr
EXTECH 380926 Digital klämmätare 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 till 122 grader F9V-Katt IV 600V-50 till 60 Hz5000bakgrundsbelyst4 456 kr
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 till 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 1832 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm3 996 kr
EXTECH EX613 Klämmätare 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 till 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 1832 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm2 721 kr
EXTECH MA120 Digital klämmätare 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 till 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 till 60 Hz2000Bakgrundsbelyst LCD-skärm1 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH MA140 Clamp Meter 0.8 Inch Jaw 300MCM LCD
1 601 kr /enhet